Beli krisbow multitester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  2. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  3. Wipro Multitester Analog
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Wipro Multitester Analog
    Deskripsi:
    DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connector
    atribut:
    • Color: Black
  4. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  5. Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
  6. DV Simple Multimeter
    Mulai

    Rp60.900

    DV Simple Multimeter
    Deskripsi:
    Multimeter. High Quality.
  7. Hioki Multimeter Analog
    Mulai

    Rp2.299.900

    Hioki Multimeter Analog
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Direct Current (A): 0.3
    • Power Supply: AA Dry Battery (R6P)x2 (accessory)
    • Resistance (ohm): 3K
    • Width x Depth x Height: 95x39x141mm
  8. Sanwa Instrument Analog Multitester
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sanwa Instrument Analog Multitester
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
    • Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 200M
    • Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
  9. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  10. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  11. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  12. TRIPLETT Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp5.899.900

    TRIPLETT Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    These analog multimeters use color-coded test leads to measure electrical currents. These currents cause the indicator needle to move and point to a specific reading on a scale etched with units of measure.
    atribut:
    • UNSPSC: 41113630
    • AC Frequency Response (Hz): 60
    • Audible Continuity: No
    • Basic AC Voltage Accuracy: ±4.00%
    • Basic DC Current Accuracy: ±3.00%
    • Basic DC Voltage Accuracy: ±3.00%
    • Batteries Included: Yes
    • Battery Size: N
    • Brand: TRIPLETT
    • Calibration Certificate Included: No
    • Includes: 12V A23; Alligator Clips; Test Leads
    • Maximum DC Current Measurement (mA): 600
    • Maximum Operating Temperature (°F): 185
    • Maximum Resistance Measurement (MΩ): 20
    • Minimum Operating Temperature (°F): -40
    • Minimum Resistance Measurement (kΩ): 20
    • Mirrored Scale: No
    • Movement: Pivot and Jewel
    • Overall Height (inch): 4.3 in
    • Overall Width (inch): 1.3
    • Overload Protector: Yes
    • Parameters Measured: AC Voltage, DC Voltage, DC Current, Resistance
    • Resistance Measurement Accuracy: ±3.00%
    • Special Features: 18 Ranges and Functions; Drop Resistant High Impact Case; Fused Resistance Ranges
    • Standards: CE
  13. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  14. NISHIZAWA Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp1.399.900

    NISHIZAWA Analog Multimeter (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 300
    • AC Voltage (V): 600
    • DC Current (A): 0.3
    • Resistance (omega): 2M
    • Width x Depth x Height: 120 x 35 x 140mm
    • Power Supply: AA battery (R6P) x 1 (included)
  15. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  16. ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
  17. JP Capacitor Cable Box (Kotak Sambung Kapasitor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  18. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
Daftar Harga krisbow multitester Terbaru October 2026
KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Rp94.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
Wipro Multitester AnalogRp149.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Rp2.199.900
DV Simple MultimeterRp60.900
Hioki Multimeter AnalogRp2.299.900
Sanwa Instrument Analog MultitesterRp1.599.900
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait